ハーフェレ
家具用ハンドル ステンレス 100.66タイプ ベース付き
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法B(mm)
35
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
仕様
固定用めねじ脚、四角ベースは分離、脚3本
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
キャビネット幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76972474
100.66.015
785
760
380
900
¥
22,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972483
100.66.016
885
860
430
1000
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972499
100.66.017
985
960
480
1100
¥
25,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください