ハーフェレ
インセットハンドル アルミニウム 103.74タイプ
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法(mm)
60×13
取付
取付ネジなしで接着固定、接着固定用溝付
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
内容量
1個
注意
※取り付けネジなしで接着固定できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76972578
103.74.704
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください