ハーフェレ
家具用ハンドル レザー 105.96タイプ
レザーの上質な手触りのハンドルです。
用途
家具の扉
寸法(mm)
30×33
仕上
ハンドル:ライトブラウン ベース:シルバー色
材質
ハンドル:レザー、ベース:亜鉛合金
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76972788
105.96.190
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください