ハーフェレ
家具用ハンドル H1510 106.61タイプ Dハンドル
シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
用途
家具の扉
寸法B(mm)
30
材質
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76972894
106.61.014
212
192
160
サテンニッケル
¥
2,090
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972903
106.61.017
340
320
288
サテンニッケル
¥
2,960
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972919
106.61.214
212
192
160
クロームメッキ
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972928
106.61.217
340
320
288
クロームメッキ
¥
2,570
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください