曜日別特売

家具用ハンドル H1530 106.61タイプ Dハンドル

家具用ハンドル H1530 106.61タイプ Dハンドル - ハーフェレ家具用ハンドル H1530 106.61タイプ Dハンドル - ハーフェレ家具用ハンドル H1530 106.61タイプ Dハンドル - ハーフェレ家具用ハンドル H1530 106.61タイプ Dハンドル - ハーフェレ家具用ハンドル H1530 106.61タイプ Dハンドル - ハーフェレ

ビンデージ風のトレンドデザインハンドルです。

用途家具の扉寸法B(mm)30材質亜鉛合金内容量1個
注意
※意図的に使い込んだ風合いとしているため、個々に仕上がりが異なります。ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76972973106.61.043148128オイルブロンズ
1,330
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972989106.61.044180160オイルブロンズ
1,630
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972998106.61.143148128アンティーク調真鍮メッキ
1,410
1,298
1,428(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973007106.61.144180160アンティーク調真鍮メッキ
1,710
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973016106.61.943148128アンティーク調錫メッキ
1,310
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973025106.61.944180160アンティーク調錫メッキ
1,690
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする