ハーフェレ
家具用ハンドル H1525 106.61タイプ Dハンドル
ビンデージ風のトレンドデザインハンドルです。
用途
家具の扉
寸法B(mm)
33
材質
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※意図的に使い込んだ風合いとしているため、個々に仕上がりが異なります。ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76973034
106.61.054
172
160
サテンニッケル
¥
4,320
¥
3,888
¥
4,277
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973043
106.61.059
332
320
サテンニッケル
¥
7,970
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973059
106.61.154
172
160
サテンブロンズ
¥
4,850
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973068
106.61.159
332
320
サテンブロンズ
¥
8,620
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973086
106.61.454
172
160
アンティーク調銅メッキ
¥
5,550
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973095
106.61.459
332
320
アンティーク調銅メッキ
¥
8,960
¥
7,788
¥
8,567
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973104
106.61.554
172
160
黒サテンニッケル
¥
5,920
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973113
106.61.559
332
320
黒サテンニッケル
¥
10,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973129
106.61.954
172
160
アンティーク調錫メッキ
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973138
106.61.959
332
320
アンティーク調錫メッキ
¥
8,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973077
106.61.254
172
160
クロームメッキ
¥
4,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください