ハーフェレ
家具用ハンドル H1565 106.61タイプ Dハンドル
ビンデージ風のトレンドデザインハンドルです。
用途
家具の扉
寸法B(mm)
32
材質
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※意図的に使い込んだ風合いとしているため、個々に仕上がりが異なります。ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76973156
106.61.123
144
128
オイルブロンズ
¥
1,290
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973165
106.61.124
176
160
オイルブロンズ
¥
1,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973174
106.61.223
144
128
クロームメッキ
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973183
106.61.224
176
160
クロームメッキ
¥
1,370
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973199
106.61.323
144
128
黒サテンニッケル
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973208
106.61.324
176
160
黒サテンニッケル
¥
1,520
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください