曜日別特売

家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1715

家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1715 - ハーフェレ家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1715 - ハーフェレ家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1715 - ハーフェレ家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1715 - ハーフェレ

ヴィンテージデザインの装飾家具に最適です。

用途家具の扉や引出し寸法B(mm)28材質亜鉛合金内容量1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76973253106.62.015144128アンティーク調 銅メッキ
918
789
868(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973269106.62.016176160アンティーク調 銅メッキ
1,150
999
1,099(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973339106.62.915144128アンティーク調 錫メッキ
875
759
835(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973348106.62.916176160アンティーク調 錫メッキ
1,110
959
1,055(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする