ハーフェレ
家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1715
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
用途
家具の扉や引出し
寸法B(mm)
28
材質
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76973278
106.62.115
144
128
黒ラッカー塗装つや消し
¥
818
¥
699
¥
769
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973287
106.62.116
176
160
黒ラッカー塗装つや消し
¥
983
¥
859
¥
945
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973296
106.62.215
144
128
クロームメッキ
¥
891
¥
779
¥
857
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973305
106.62.216
176
160
クロームメッキ
¥
1,110
¥
959
¥
1,055
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973314
106.62.715
144
128
白ラッカー塗装つや消し
¥
818
¥
699
¥
769
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973323
106.62.716
176
160
白ラッカー塗装つや消し
¥
983
¥
859
¥
945
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください