曜日別特売

家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1735

家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1735 - ハーフェレ家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1735 - ハーフェレ家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1735 - ハーフェレ家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1735 - ハーフェレ家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1735 - ハーフェレ家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1735 - ハーフェレ

様々なカラーを用意したデザインハンドルです。

用途家具の扉寸法B(mm)28材質亜鉛合金内容量1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76973375106.62.225139128クロームメッキ
1,100
959
1,055(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973384106.62.226171160クロームメッキ
1,120
969
1,066(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973393106.62.425139128サテンブラック、使い込んだ風合い
925
789
868(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973409106.62.426171160サテンブラック、使い込んだ風合い
1,060
929
1,022(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973418106.62.525139128アンティーク調真鍮メッキ
984
859
945(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973427106.62.526171160アンティーク調真鍮メッキ
1,130
979
1,077(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973436106.62.625139128サテンニッケル
1,040
899
989(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973445106.62.626171160サテンニッケル
1,230
1,098
1,208(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする