ハーフェレ
家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1740
シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
用途
家具の扉
寸法(mm)
240×35
穴間隔(mm)
160
材質
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76973479
106.62.336
黒サテンニッケル
¥
2,910
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973488
106.62.636
ニッケルメッキ
¥
2,870
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください