ハーフェレ
家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1710
ヴィンテージデザインの装飾家具に最適です。
用途
家具の扉や引出し
寸法B(mm)
32
材質
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※意図的に使い込んだ風合いに見える仕上げにしているので、ひとつひとつの風合いは異なります。取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76973549
106.62.906
172
160
アンティーク調 錫メッキ
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973497
106.62.604
108
96
黒サテンニッケル
¥
1,040
取扱い終了
返品不可
76973506
106.62.605
140
128
黒サテンニッケル
¥
1,320
取扱い終了
返品不可
76973515
106.62.606
172
160
黒サテンニッケル
¥
1,680
取扱い終了
返品不可
76973524
106.62.904
108
96
アンティーク調 錫メッキ
¥
968
取扱い終了
返品不可
76973533
106.62.905
140
128
アンティーク調 錫メッキ
¥
1,230
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください