曜日別特売

家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1730

家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1730 - ハーフェレ家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1730 - ハーフェレ家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1730 - ハーフェレ家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1730 - ハーフェレ家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1730 - ハーフェレ

様々なカラーを用意したデザインハンドルです。

用途家具の扉寸法(mm)180×35穴間隔(mm)160材質亜鉛合金内容量1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76973558106.65.066サテンニッケル
4,690
4,298
4,728(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973576106.65.366黒ラッカー塗装つや消し
3,830
3,398
3,738(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973594106.65.566シャンパン色
4,570
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973567106.65.266クロームメッキ
4,940
取扱い終了
返品不可
76973585106.65.466ダークグレー色
4,570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする