家具用ノブ 亜鉛合金 Model H1725

家具用ノブ 亜鉛合金 Model H1725 - ハーフェレ家具用ノブ 亜鉛合金 Model H1725 - ハーフェレ家具用ノブ 亜鉛合金 Model H1725 - ハーフェレ

ヴィンテージデザインの装飾家具に最適です。

用途家具の扉や引出し高さ(mm)30寸法(Φmm)35仕上アンティーク錫メッキ材質亜鉛合金内容量1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76973646106.65.150
1,740
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする