ハーフェレ
家具用ノブ 亜鉛合金 Model H1725
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
用途
家具の扉や引出し
高さ(mm)
30
寸法(Φmm)
35
材質
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76973655
106.65.350
黒ラッカー塗装つや消し
¥
1,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973664
106.65.450
ダークグレー色
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973673
106.65.650
シルバー色つや消し
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください