ハーフェレ
家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1390 106.69タイプ Dハンドル
シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
用途
家具の扉
寸法B(mm)
32
材質
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76973707
106.69.605
148
128
サテンニッケル
¥
2,490
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973716
106.69.607
212
192
サテンニッケル
¥
4,010
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973689
106.69.205
148
128
クロームメッキ
¥
2,850
取扱い終了
返品不可
76973698
106.69.207
212
192
クロームメッキ
¥
3,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください