ハーフェレ
家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1395 106.69タイプ Dハンドル
シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
用途
家具の扉
寸法(mm)
201×32
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76973734
106.69.637
サテンニッケル
ハンドル:アルミニウム、ベース:亜鉛合金
¥
3,920
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973725
106.69.237
クロームメッキ
亜鉛合金
¥
4,060
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください