ハーフェレ
家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1330 106.69タイプ Dハンドル
シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
用途
家具の扉
寸法B(mm)
34
材質
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76973768
106.69.676
172
160
サテンニッケル
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973777
106.69.677
204
192
サテンニッケル
¥
2,840
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973743
106.69.276
172
160
クロームメッキ
¥
2,280
取扱い終了
返品不可
76973759
106.69.277
204
192
クロームメッキ
¥
2,590
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください