ハーフェレ
家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1375 106.69タイプ Dハンドル
シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
用途
家具の扉
寸法A(mm)
227
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
192
仕上
サテンニッケル
材質
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76973804
106.69.667
¥
3,930
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください