ハーフェレ
インセットハンドル 亜鉛合金 108.68タイプ
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
用途
家具の扉や引出し
寸法(mm)
180×25
仕上
アルミ色
材質
亜鉛合金
仕様
ハンドルレスの前板用
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジ皿頭Φ3.5mmをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76973856
108.68.914
¥
1,660
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください