ハーフェレ
家具用ハンドル アルミニウム Dハンドル
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法B(mm)
40
仕上
黒アルマイト
材質
アルミニウム
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76973865
109.32.870
134
128
¥
5,140
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973874
109.32.871
166
160
¥
5,440
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973883
109.32.872
198
192
¥
5,980
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください