ハーフェレ
家具用ハンドル アルミニウム ベース付き 丸
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法B(mm)
35
仕上
黒アルマイト
材質
アルミニウム
セット内容
ベース2個
仕様
固定用めねじ脚付、四角ベース、ベースは芯ズレ、 2 つのハンドルデザインが可能
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
キャビネット幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76973899
109.32.890
158
128
-
¥
5,530
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973908
109.32.891
190
160
300
¥
5,830
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973917
109.32.892
222
192
-
¥
6,040
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください