家具用ハンドル アルミニウム 109.54タイプ ベース付き 丸

家具用ハンドル アルミニウム 109.54タイプ ベース付き 丸 - ハーフェレ家具用ハンドル アルミニウム 109.54タイプ ベース付き 丸 - ハーフェレ

控えめなデザインのハンドルです。

用途家具の扉や引出し寸法B(mm)32寸法(Φmm)12仕上シルバーアルマイト材質アルミニウムセット内容ベース2個内容量1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
キャビネット幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76973926109.54.93113696-
2,060
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973935109.54.932168128-
2,190
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973944109.54.933200160300
2,350
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973953109.54.934232192-
2,490
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973969109.54.935250210350
2,560
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973978109.54.936300260400
2,870
2,498
2,748(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973987109.54.938350310450
3,150
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
76973996109.54.940400360500
3,240
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974005109.54.941450410550
3,660
3,298
3,628(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974014109.54.943500460600
3,860
3,298
3,628(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974023109.54.944600560700
4,320
3,798
4,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974039109.54.945700660800
4,780
取扱い終了
返品不可
76974048109.54.946800760900
5,130
取扱い終了
返品不可
76974057109.54.9479008601000
5,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする