ハーフェレ
家具用ハンドル 亜鉛合金 109.96タイプ Dハンドル
シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
用途
家具の扉
寸法B(mm)
30
材質
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76974093
109.96.203
168
160
クロームメッキ
¥
4,880
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974109
109.96.208
328
320
クロームメッキ
¥
8,080
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974118
109.96.209
488
480
クロームメッキ
¥
8,740
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974127
109.96.403
168
160
サテンクローム
¥
2,790
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974136
109.96.408
328
320
サテンクローム
¥
5,420
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974145
109.96.409
488
480
サテンクローム
¥
8,430
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974154
109.96.603
168
160
サテンニッケル
¥
3,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974163
109.96.608
328
320
サテンニッケル
¥
5,970
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974179
109.96.609
488
480
サテンニッケル
¥
8,650
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください