ハーフェレ
家具用ノブ 亜鉛合金 Model H1340 110.35タイプ 丸
(1件のレビュー)
シンプルなデザインの使いやすいノブです。
用途
家具の扉
寸法(mm)
10×31
材質
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76974669
110.35.271
クロームメッキ
¥
404
¥
359
¥
359
¥
395
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974678
110.35.371
黒ラッカー塗装つや消し
¥
312
¥
269
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76974687
110.35.671
サテンニッケル
¥
400
¥
349
¥
349
¥
384
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974696
110.35.771
白ラッカー塗装つや消し
¥
318
¥
289
¥
239
アウトレット
¥
263
(税込)
当日出荷
残り7点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください