ハーフェレ
家具用ハンドル プラスチック 114.22タイプ Dハンドル
ポップなデザインハンドル。丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、
用途
幼稚園などの家具扉
寸法B(mm)
38
材質
PA
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76975755
114.22.499
205
192
ピュアホワイト、光沢
¥
3,460
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76975703
114.22.299
109
96
ピュアホワイト、光沢
¥
2,370
取扱い終了
返品不可
76975719
114.22.333
141
128
ルビーレッド、光沢
¥
2,730
取扱い終了
返品不可
76975728
114.22.350
141
128
濃紺、光沢
¥
2,730
取扱い終了
返品不可
76975737
114.22.397
141
128
ライトグレー、光沢
¥
3,620
取扱い終了
返品不可
76975746
114.22.399
141
128
ピュアホワイト、光沢
¥
2,730
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください