ハーフェレ
家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 115.51タイプ
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
直径(Φmm)
12
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス (SUS303)
種別
Dハンドル
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76975938
115.51.610
108
35
96
¥
3,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76975947
115.51.620
140
40
128
¥
3,160
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76975956
115.51.630
172
40
160
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76975965
115.51.640
204
40
192
¥
3,830
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76975974
115.51.641
236
40
224
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76975983
115.51.650
300
40
288
¥
4,960
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76975999
115.51.670
460
40
448
¥
8,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください