ハーフェレ
家具用ハンドル ステンレス 115.98タイプ
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法B(mm)
36
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
種別
エッジプルハンドル
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76976123
115.98.000
50
30
¥
896
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
76976139
115.98.001
100
80
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976148
115.98.004
200
180
¥
2,230
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976157
115.98.007
300
280
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください