ハーフェレ
家具用ハンドル ステンレス 116.11タイプ
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法B(mm)
40
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス (SUS303)
種別
Dハンドル
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76976236
116.11.035
140
128
¥
9,990
取扱い終了
返品不可
76976245
116.11.036
172
160
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
76976254
116.11.037
204
192
¥
11,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください