ハーフェレ
家具用ハンドル エッジプルハンドル 124.02タイプ 四角
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法B(mm)
42
材質
アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76976674
124.02.210
40
25
高光沢研磨
¥
378
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
76976683
124.02.220
70
50
高光沢研磨
¥
495
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
76976699
124.02.911
40
25
シルバーアルマイト
¥
332
¥
329
¥
362
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976708
124.02.921
70
50
シルバーアルマイト
¥
449
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください