ハーフェレ
エッジプルハンドル アルミニウム 126.14タイプ
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途
家具の扉
寸法B(mm)
38
材質
アルミニウム
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属してません。Φ4.5の木皿ネジを別途ご用意ください。
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
200
350
寸法C(mm)
128
256
仕上
アンティークブロンズ
ステンレス色
光沢アルマイト
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76976814
126.14.605
200
128
ステンレス色
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976823
126.14.608
200
256
ステンレス色
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976839
126.45.046
200
128
アンティークブロンズ
¥
2,580
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976848
126.45.049
350
256
アンティークブロンズ
¥
3,980
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976857
126.45.965
200
128
光沢アルマイト
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976866
126.45.969
350
256
光沢アルマイト
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください