ハーフェレ
家具用ノブ 磁器 130.08タイプ
アンティーク調の框扉などに適した優しいデザインのノブです。
用途
家具の扉
仕上
白
材質
磁器
仕様
丸
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76977907
130.08.707
32
25
17
¥
271
¥
239
¥
263
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76977916
130.08.708
38
29
20
¥
245
¥
219
¥
241
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください