ハーフェレ
家具用ノブ 磁器 130.51タイプ
アンティーク調の框扉などに適した優しいデザインのノブです。
用途
家具の扉
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
14
仕上
ノブ:白 ベース・トップ:研磨
材質
ノブ:磁器、ベース・トップ:真鍮
仕様
丸
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76977925
130.51.745
¥
1,020
¥
899
¥
989
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください