ハーフェレ
家具用ノブ 磁器 130.51タイプ
アンティーク調の框扉などに適した優しいデザインのノブです。
用途
家具の扉
寸法(mm)
30×30
仕上
ノブ:白 ベース・トップ:ブロンズヘアライン
材質
ノブ:磁器、ベース・トップ:亜鉛合金
仕様
丸
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76977934
130.51.755
¥
528
¥
459
¥
505
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください