ハーフェレ
家具用ノブ 亜鉛合金
ビンデージ風のトレンドデザインのノブです。
用途
家具の扉
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
21.5
寸法C(mm)
18
材質
亜鉛合金
仕様
四角
内容量
1個
注意
※意図的に使い込んだ風合いとしているため、個々に仕上がりが異なります。ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76978099
155.01.780
錫アンティーク
¥
796
¥
689
¥
758
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76978117
155.01.783
シルバー色アンティーク
¥
768
¥
659
¥
725
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76978135
155.01.785
真鍮ヘアライン
¥
796
¥
689
¥
758
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76978108
155.01.782
オイルブロンズヘアライン
¥
782
取扱い終了
返品不可
76978126
155.01.784
クロームメッキ
¥
755
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください