ハーフェレ
家具用ノブ 亜鉛合金 136.08タイプ
シンプルなデザインの使いやすいノブです。
用途
家具の扉
寸法(mm)
25×27
材質
亜鉛合金
仕様
丸
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76978205
136.08.207
クロームメッキ
¥
747
¥
659
¥
725
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76978214
136.08.609
サテンニッケル
¥
747
¥
659
¥
725
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76978223
136.08.805
ゴールド色
¥
819
¥
719
¥
791
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください