曜日別特売

家具用ノブ 真鍮 136.06タイプ

家具用ノブ 真鍮 136.06タイプ - ハーフェレ家具用ノブ 真鍮 136.06タイプ - ハーフェレ家具用ノブ 真鍮 136.06タイプ - ハーフェレ家具用ノブ 真鍮 136.06タイプ - ハーフェレ家具用ノブ 真鍮 136.06タイプ - ハーフェレ

控えめなデザインのノブです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。

用途家具の扉や引出し寸法(mm)11×25材質真鍮仕様円筒、窪みグリップ付き内容量1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76978659136.06.212クロームメッキ
460
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
76978668136.06.410サテンクローム
520
469
516(税込)
14日以内出荷
返品不可
76978677136.06.614サテンニッケル
480
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
76978686136.06.810研磨
509
469
516(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする