ハーフェレ
家具用ノブ プラスチック+メタル 138.44タイプ
モダンなデザインのノブです。
用途
家具の扉
寸法(mm)
15×25
仕上
黒
材質
プラスチック
仕様
丸
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76978713
138.44.305
¥
119
¥
118
¥
130
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください