ハーフェレ
家具用ノブ プラスチック+メタル 139.20タイプ
モダンなデザインのノブです。
用途
家具の扉
寸法(mm)
25×31
仕上
ノブ:黒 ベース:シルバー色
材質
ノブ:ラバー、ベース:真鍮
仕様
丸
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76978729
139.20.310
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください