ハーフェレ
家具用ノブ Hewi プラスチック 139.00タイプ
丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、
用途
幼稚園などの家具扉
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
28
仕上
黒、光沢
材質
PA
仕様
円筒、窪みグリップ付き
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76978747
139.00.290
¥
2,730
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください