ハーフェレ
家具用ノブ Hewi プラスチック 139.11タイプ
丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、
用途
幼稚園などの家具扉
寸法(mm)
23×27
材質
PA
仕様
丸
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76978783
139.11.190
黒、光沢
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76978799
139.11.199
ホワイト、光沢
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください