曜日別特売

ガラス扉用ハンドル 亜鉛合金 154.22タイプ

ガラス扉用ハンドル 亜鉛合金 154.22タイプ - ハーフェレガラス扉用ハンドル 亜鉛合金 154.22タイプ - ハーフェレ

控えめなデザインのハンドルです。

用途ガラス扉寸法(mm)20×28ガラス厚(mm)4-6取付ネジにより挟み込み材質亜鉛合金仕様スチール製クランプとプラスチックダンパー付属内容量1個
注意
※取り付け部品付です。ネジにより挟み込み固定します。適用ガラス厚は4-6mmです。フェルト付です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76979894154.22.313黒つや消し
281
259
285(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979903154.22.717ニッケルメッキ
310
289
318(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする