ハーフェレ
家具用ハンドル 亜鉛合金 155.00タイプ Dハンドル
シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
用途
家具の扉
寸法B(mm)
28
材質
亜鉛合金
仕様
四角
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76979955
155.00.040
105
96
クロームメッキ
¥
757
¥
659
¥
725
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979964
155.00.041
137
128
クロームメッキ
¥
922
¥
799
¥
879
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979973
155.00.050
105
96
サテンクローム
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979989
155.00.051
137
128
サテンクローム
¥
915
¥
799
¥
879
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979998
155.00.060
105
96
ステンレス色
¥
750
¥
659
¥
725
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980007
155.00.061
137
128
ステンレス色
¥
915
¥
789
¥
868
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980016
155.00.070
169
160
クロームメッキ
¥
1,110
¥
969
¥
1,066
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980025
155.00.071
201
192
クロームメッキ
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980034
155.00.072
233
224
クロームメッキ
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980043
155.00.073
329
320
クロームメッキ
¥
2,140
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980059
155.00.074
457
448
クロームメッキ
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980068
155.00.080
169
160
サテンクローム
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980077
155.00.081
201
192
サテンクローム
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980086
155.00.082
233
224
サテンクローム
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980095
155.00.083
329
320
サテンクローム
¥
2,110
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980104
155.00.084
457
448
サテンクローム
¥
2,810
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980113
155.00.090
169
160
ステンレス色
¥
1,090
¥
949
¥
1,044
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980129
155.00.091
201
192
ステンレス色
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980138
155.00.092
233
224
ステンレス色
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980147
155.00.093
329
320
ステンレス色
¥
2,140
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980156
155.00.094
457
448
ステンレス色
¥
2,980
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください