ハーフェレ
家具用ハンドル 亜鉛合金 155.00タイプ Dハンドル
シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
用途
家具の扉
寸法B(mm)
25
材質
亜鉛合金
仕様
四角
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76980217
155.00.281
164
128
9
アルミ色
¥
1,020
¥
879
¥
967
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980226
155.00.282
196
160
9
アルミ色
¥
1,120
¥
979
¥
1,077
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980244
155.00.291
164
128
9
クロームメッキ
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980253
155.00.300
228
192
9
アルミ色
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980269
155.00.301
356
320
10
アルミ色
¥
2,020
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980296
155.00.320
228
192
9
クロームメッキ
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980305
155.00.321
356
320
10
クロームメッキ
¥
2,060
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980208
155.00.280
132
96
8.5
アルミ色
¥
961
取扱い終了
返品不可
76980235
155.00.290
132
96
8.5
クロームメッキ
¥
998
取扱い終了
返品不可
76980278
155.00.310
228
192
9
サテンニッケル
¥
1,410
取扱い終了
返品不可
76980287
155.00.311
356
320
10
サテンニッケル
¥
2,160
取扱い終了
返品不可
76980314
155.00.340
130
96
8.5
サテンニッケル
¥
986
取扱い終了
返品不可
76980323
155.00.341
164
128
9
サテンニッケル
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
76980339
155.00.342
196
160
9
サテンニッケル
¥
1,210
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください