家具用ハンドル スチール ベース付きハンドル

家具用ハンドル スチール ベース付きハンドル - ハーフェレ

控えめなデザインのハンドルです。

用途家具の扉や引出し寸法B(mm)35材質スチール仕様ベース付き、丸内容量1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76980646155.00.701168128サテンニッケル
552
489
538(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980655155.00.702200160サテンニッケル
633
549
604(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980673155.00.704232192サテンニッケル
702
609
670(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980698155.00.706328288サテンニッケル
923
799
879(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980716155.00.708392352サテンニッケル
1,090
939
1,033(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980759155.00.770488448サテンニッケル
1,310
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980786155.00.78013696ステンレス色
419
369
406(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980795155.00.781168128ステンレス色
465
449
494(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980804155.00.782200160ステンレス色
529
459
505(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980829155.00.784232192ステンレス色
590
519
571(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980865155.00.788328288ステンレス色
797
689
758(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980883155.00.790392352ステンレス色
945
889
978(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980917155.00.793488448ステンレス色
1,270
1,098
1,208(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980996155.01.66013696黒つや消し
450
399
439(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981005155.01.661168128黒つや消し
515
449
494(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981014155.01.662200160黒つや消し
582
499
549(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981023155.01.663232192黒つや消し
651
569
626(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981039155.01.664328288黒つや消し
854
749
824(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981048155.01.665392352黒つや消し
994
869
956(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981066155.01.667488448黒つや消し
1,340
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980637155.00.70013696サテンニッケル
483
取扱い終了
返品不可
76980664155.00.703226156サテンニッケル
661
取扱い終了
返品不可
76980689155.00.705264224サテンニッケル
776
取扱い終了
返品不可
76980707155.00.707376306サテンニッケル
1,030
取扱い終了
返品不可
76980725155.00.709526456サテンニッケル
1,430
取扱い終了
返品不可
76980734155.00.710828758サテンニッケル
2,250
取扱い終了
返品不可
76980743155.00.720264224ステンレス色
669
取扱い終了
返品不可
76980768155.00.771600560サテンニッケル
1,630
取扱い終了
返品不可
76980777155.00.772700660サテンニッケル
1,910
取扱い終了
返品不可
76980813155.00.783226156ステンレス色
564
取扱い終了
返品不可
76980838155.00.785250210ステンレス色
688
取扱い終了
返品不可
76980847155.00.786300260ステンレス色
799
取扱い終了
返品不可
76980856155.00.787326256ステンレス色
953
取扱い終了
返品不可
76980874155.00.789376306ステンレス色
901
取扱い終了
返品不可
76980899155.00.791400360ステンレス色
1,030
取扱い終了
返品不可
76980908155.00.792426356ステンレス色
1,200
取扱い終了
返品不可
76980926155.00.794500460ステンレス色
1,370
取扱い終了
返品不可
76980935155.00.795526456ステンレス色
1,270
取扱い終了
返品不可
76980944155.00.796600560ステンレス色
1,520
取扱い終了
返品不可
76980953155.00.797700660ステンレス色
1,720
取扱い終了
返品不可
76980969155.00.798702632ステンレス色
1,920
取扱い終了
返品不可
76980978155.00.799800760ステンレス色
2,030
取扱い終了
返品不可
76980987155.00.800828758ステンレス色
2,040
取扱い終了
返品不可
76981057155.01.666424384黒つや消し
1,080
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする