曜日別特売

家具用ハンドル アルミニウム 弓型

家具用ハンドル アルミニウム 弓型 - ハーフェレ

控えめなデザインのハンドルです。

用途家具の扉や引出し直径(Φmm)12仕上シルバーアルマイト材質アルミニウム仕様内容量1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76981389155.01.0001203496
517
459
505(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981398155.01.00115535128
618
549
604(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981407155.01.00219634160
746
659
725(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981416155.01.00323035192
859
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする