ハーフェレ
エッジプルハンドル アルミニウム
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法B(mm)
24
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76981608
155.01.100
52
32
¥
365
¥
319
¥
351
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981617
155.01.101
116
96
¥
593
¥
509
¥
560
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981626
155.01.102
148
128
¥
742
¥
629
¥
692
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981644
155.01.104
212
192
¥
1,030
¥
879
¥
967
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981669
155.01.106
308
288
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981635
155.01.103
180
160
¥
703
取扱い終了
返品不可
76981653
155.01.105
244
224
¥
1,190
取扱い終了
返品不可
76981678
155.01.107
372
352
¥
1,770
取扱い終了
返品不可
76981687
155.01.115
84
64
¥
385
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください