ハーフェレ
家具用ノブ ステンレス
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法B(mm)
30
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス (SUS304)
仕様
丸、リブ付き
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76982003
155.01.480
15
¥
538
¥
469
¥
516
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76982019
155.01.481
20
¥
751
¥
649
¥
714
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください