ハーフェレ
家具用ノブ 磁器 125.74タイプ
アンティーク調の框扉などに適した優しいデザインのノブです。
用途
家具の扉
色
ノブ: 白、ベース: 研磨
材質
ノブ: 白、ベース: 真鍮
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76982098
155.02.135
30
25
18
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76982107
155.02.140
37
30
21
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください