家具用ハンドル 木 193.19タイプ

家具用ハンドル 木 193.19タイプ - ハーフェレ家具用ハンドル 木 193.19タイプ - ハーフェレ

木のぬくもりが感じられる無垢のハンドルです。

用途家具の扉寸法A(mm)80寸法B(mm)32寸法C(mm)64寸法D(mm)34仕上ナチュラル仕様天然木、ツイスト内容量1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76982308193.19.403オーク
2,590
2,498
2,748(税込)
23日以内出荷
返品不可
76982317193.19.703ウォルナット
2,930
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする